すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913W-7

品名 : 8x103cm 図面・地図収納ケース(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエチレン直径80mm
内径φ75mm長さ640~1030mm
40mm間隔で10段階に調整可能
重量400g
B0サイズ(1030×1456mm)まで収納可能
地図や作戦図を収納し携帯できます。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762CF-7
  • 品番

    EA762CF-7

  • コメント

    φ85x600~980mm(A2-A0)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top