すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YD-51

品名 : 820x510x 840mm チェアー(ポータブル/ブラック)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UC-1607
材質フレーム:スチール、
シート:ポリエステル・ウレタンフォーム
通気性が良く快適なメッシュ素材使用。
カップホルダー付
サイズ(W×D×H)使用時:820×510×840mm、
収納時:140×140×840mm
重量2.2kg
収納バッグ付
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/06/01 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2506ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2506ページ
  • エスコ便利カタログ2507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top