すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915-122

品名 : 2000x2000x1300mm テント(軽量/コンパクト収納)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UA-48
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)2000×2000×1300(660×140×140)重量(kg)2.5
仕様3人用材質テント:ポリエステル(PU加工・防水)
グランドシート:ポリエステルクロス
フレーム:グラスファイバー
パッキングサイズ660×140×140mm支柱幅φ7mm
付属品ペグ×4本、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、バッグ
2本のポールをX型に交差させたベーシックなポール構造で、フルフライ仕様。
設営・撤収が簡単で、軽量・コンパクトに収納できるドーム型テント
ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用。
もっとも基本的なX型のポール構造は、ポールを2本しか使用しなくて済む為、重量は軽く、コンパクト。
持ち運び・収納に便利なバッグ付。
※ハンマーは別売です。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2545ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納袋付
  • エスコ便利カタログ2544ページ
  • エスコ便利カタログ2545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top