すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915BD-55

品名 : [フリー] 防寒ポンチョ・パンツセット(アルミ)

防災士が考えたアルミポンチョ&アルミパンツセット

仕様

用途非常・災害時に
アウトドアに
サイズフリーサイズ
ポンチョサイズ:1200×1000mm
重量:60g
材質:アルミ蒸着CPP
パンツ総丈:1120mm
股下:580mm
重量:50g
材質:アルミ蒸着CPP
入数ポンチョ×1枚
パンツ×1枚
いざという時に暖をとれる!
カサカサ音がしにくい静音加工仕様のアルミ製ポンチョとパンツのセット品
空気を通さないため着た瞬間からあたたかさを感じることができます。
ポンチョとパンツが分かれているので一人で簡単に着脱しやすくなっています。
薄手のアルミ素材のため、いざという時に防災セットに入れやすくコンパクトに保管できます。
静音タイプ
販売価格

1,830円(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top