すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915BD-81

品名 : 2.8L ポリ湯たんぽ(収納袋付)

仕様

サイズ本体:290×220×100mm
カバー:約260×370mm
容量2.8L
重量400g材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム、ポリエステル、綿
使用温度お好みの温度のお湯を使用してください。
※必ず沸騰したお湯(100度)を入れる必要はなく、給湯器や瞬間湯沸かし器で最高温度に設定して頂いたお湯を使用して頂いて問題ありません。
保温時間約7~8時間
(お湯の量や使用環境で異なります。)
付属品湯たんぽカバー付
自然な温もりを感じられるカバー付湯たんぽです。
電気を使わず環境にやさしい製品です。
※低温やけどにはご注意ください。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 10:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top