すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915CC-4A

品名 : 2.0x 1.5m 遮光カーテン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番VE-7062
サイズ(m)2.0×1.5厚み(mm)0.16
材質塩化ビニール付属品フック×7個
重量(g)約650ハトメ穴200mm間隔に設置
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテン。
UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。
お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり
素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
販売価格

7,800(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/12 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA915CC-4B
    • 品番

      EA915CC-4B

    • コメント

      変更点:型番、JANコード変更

    バリエーション一覧
    EA915CC-1A 1.0x 1.0m 遮光カーテン
    EA915CC-2A 1.0x 2.0m 遮光カーテン
    EA915CC-3A 2.0x 1.0m 遮光カーテン
    EA915CC-4A 2.0x 1.5m 遮光カーテン
    EA915CC-5A 2.0x 2.0m 遮光カーテン
    EA915CC-6A 4.0x 2.0m 遮光カーテン
    ウェブカタログ画像
    • 付属品:フック×7個

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top