すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915CE-32

品名 : 1200x3.0mmx10m 保冷・保温シート

仕様

メーカー酒井化学工業商品名エサノン
サイズ(m)1.2×10厚み(mm)3.0
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート
3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。
自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。
反射材としても使えます。
紙管有り。ロールタイプ。
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/18 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2080ページ2503ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2080ページ
  • エスコ便利カタログ2081ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top