すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915DG-31

品名 : 15m 水難救助ロープ(フロート付)

仕様

ロープφ8mm×15m重量530g
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体引張強度6.5kN
構造ポリエチレンロープ+フロート片側フロート部輪状部折径:約750mm
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
水難者を救助するための補助的なロープです。
先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/06/15 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2520ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top