すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-252A

品名 : [M] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)

接触冷感の生地に冷感プリントを施すことで、気化熱・接触・プリントによる3つの冷却効果を発揮します。

仕様

サイズM身長(cm)167~173
胸囲(cm)89~95腹囲(cm)75~81
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
汗に反応する冷感プリントが暑熱環境下でもアスリートのパフォーマンスの低下を抑制します。
風を受けることで冷感をさらに強く感じることができます。
繰り返し洗濯しても、冷感プリント性能は持続します。
抗菌・防臭効果
紫外線カット
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/19 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915EM-251A [S] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-252A [M] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-253A [L] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-254A [XL] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-255A [2XL] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top