接触冷感の生地に冷感プリントを施すことで、気化熱・接触・プリントによる3つの冷却効果を発揮します。
仕様
| サイズ | XL | 身長(cm) | 177~183 |
|---|
| 胸囲(cm) | 97~103 | 腹囲(cm) | 83~89 |
|---|
| 材質 | ナイロン79%、ポリウレタン21% | | |
|---|
| 汗に反応する冷感プリントが暑熱環境下でもアスリートのパフォーマンスの低下を抑制します。 |
| 風を受けることで冷感をさらに強く感じることができます。 |
| 繰り返し洗濯しても、冷感プリント性能は持続します。 |
| 抗菌・防臭効果 |
| 紫外線カット |
| 販売価格 | 4,500円(税抜)/
4,950円(税込)
| カタログ価格 | 4,500円(税抜)/4,950円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/11/19 03:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
|---|