すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-81

品名 : クールネックバンド(ブルー)

首に巻くだけで高い冷却効果が得られます

仕様

サイズ約210×660mmカラーブルー
材質PVA重量96g
2~3分間水に浸して、最大約5時間の冷却が持続します。
繰り返し使用可能
抗菌処理済みで、カビの発生や臭いを防ぎます。
首に巻くだけで高い冷却効果が得られます。
建設現場や屋外・屋内のハードな現場で体を涼しく保つのに最適です。
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 316

(2025/06/20 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2282ページ2550ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top