取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
クッション性とフィット感のあるグリップなので、手になじみやすく、疲労を軽減します
仕様
サイズ | S/M | 全長 | 240mm |
---|
厚み | 2.2mm | 掌周り | 215mm |
---|
中指長さ | 85mm | 材質 | 熱可塑性ゴム、伸縮性パイル地 |
---|
適応温度 | -12℃ | | |
---|
クッション性とフィット感のあるグリップなので、手になじみやすく、疲労を軽減します。 |
販売価格 | 5,770円(税抜)/
6,347円(税込)
| カタログ価格 | 5,770円(税抜)/6,347円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/03 18:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
代替品