すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611KA-4

品名 : 4.0x19mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AK-51P
サイズ4mm全長19mm
六角シャンク1/4”材質クロムモリブデンバナジウム鋼
重量7g
手動ドライバー用超短ビット
ビットの取外し簡単溝付タイプ
RoHS2適合品
販売価格

175円(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/07 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0536ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611KA-1.5 1.5x19mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-2 2.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-2.5 2.5x19mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-3 3.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-4 4.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-5 5.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-6 6.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-8 8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611KA-10 10x26mm [Hexagon]ドライバービット
    その他関連
    オプションEA562-5 : [+ -]ドライバーセット(ラチェット式)
    オプションEA562-6 : [+ -]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
    オプションEA562-7 : [+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
    オプションEA562-8 : [+ -]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
    オプションEA562-9 : [+ - Hex]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット)
    オプションEA562-10 : [+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)
    オプションEA562-11 : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ536ページ
    • エスコ便利カタログ537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top