すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GT-71

品名 : [S] メカニクスグローブ(防寒/ポリエステル・フリース/コヨーテ)

仕様

メーカーMECHANIX WEAR(メカニックスウェア)型番CWKBL-72-008
サイズS全長215mm
掌周り200mm中指長さ80mm
厚み約1mm材質ポリエステル
カラーコヨーテ
寒さから手を守りながら、指先の動きやすさを追求した薄手の防寒グローブ
SoftShell構造が冷気の侵入を防ぎ、マイクロフリース裏地が暖かさをプラス
薄型でかさばらない設計でインナーグローブとしても、単体でも使用できます。
Padlock ノンスリップシリコーングリップを手のひらに採用
ロールオーバーカフが手首にしっかりフィットし、冷気の侵入を防ぎます。
タッチスクリーン対応
洗濯可能
素早く収納・携帯できるナイロン製キャリアループ付き
アイコン
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位双
バリエーション一覧
EA915GT-71 [S] メカニクスグローブ(防寒/ポリエステル・フリース/コヨーテ)
EA915GT-72 [M] メカニクスグローブ(防寒/ポリエステル・フリース/コヨーテ)
EA915GT-73 [L] メカニクスグローブ(防寒/ポリエステル・フリース/コヨーテ)
EA915GT-74 [XL] メカニクスグローブ(防寒/ポリエステル・フリース/コヨーテ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top