すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916FA-2

品名 : 950-1250mm トレッキングステッキ(伸縮型/2本)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UM-2300
材質本体:アルミニウム合金、
グリップ:ウレタンフォーム
トレッキング時のバランス取りや下降時の膝の負担を軽減します。
全長(mm)950~1250収納サイズ(mm)640
1本重量(g)250入数2本組
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/03 09:04現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2519ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2518ページ
  • エスコ便利カタログ2519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top