すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916FA-20

品名 : 640~1250mm トレッキングステッキセット(伸縮式)

仕様

メーカーコンパル型番032840
全長(mm)640~12501本重量(g)286
材質アルミ合金、ポリエチレン、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー付属品スノーバスケット×2、トレッキングバスケット×2、ポイントプロテクター×2
雪上歩行や斜面、勾配の厳しい坂や山を歩く際の補助ポールとして
高い剛性と軽さを両立し、腕の動きに合わせた軽快で安定した歩行を実現
トレッキング・雪山・ウインタースポーツで活躍するI型グリップポール
ワンタッチで素早く長さ調節(無段階)ができるツイスト方式
内蔵スプリング(アンチショック)により腕や肩への負担を軽減します。
販売価格

4,990(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/27 01:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top