すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HC-48

品名 : 97mm 鼻毛カッター(収納式)

仕様

メーカーグリーンベル型番G-2200
全長97mm材質刃:18crステンレス刃物鋼
グリップ:エラストマー
重量14g
気になる鼻毛や耳毛のお手入れに最適
挟んでカットする鼻毛カッター
刃先の角に丸みがある為、鼻の中に入れても痛くありません。
収納式グリップだから安全に持ち運びが可能
水洗いもできて、清潔にご使用いただけます。
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/05/10 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2188ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納時

商品動画

  • エスコ便利カタログ2188ページ
  • エスコ便利カタログ2189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top