すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526TV-4

品名 : 0-100mm/ 50mm シャコ万力

フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキクランプ範囲0~100mm
口奥行(口の深さ)50mmフレーム幅×厚み19.5×9.5mm
ねじ径約12mm荷重900kg
重量0.55kg
フレームの開口幅の大きいロングタイプ
スイベルヘッド付
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/31 06:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0093ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526WB-100
    • 品番

      EA526WB-100

    • コメント

      違い:口の深さ、荷重

    バリエーション一覧
    EA526TV-4 0-100mm/ 50mm シャコ万力
    EA526TV-5 0-125mm/ 65mm シャコ万力
    EA526TV-6 0-150mm/ 75mm シャコ万力
    EA526TV-8 0-200mm/100mm シャコ万力
    EA526TV-10 50-250mm/115mm シャコ万力
    EA526TV-12 50-300mm/125mm シャコ万力
    EA526TV-14 50-350mm/150mm シャコ万力
    EA526TV-16 100-400mm/175mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ92ページ
    • エスコ便利カタログ93ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top