すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA270BS

品名 : ベンダーボディ

狭い場所での作業が便利

仕様

全長490mm重量1.7kg
材質アルミ鋳物+スチール
なまし銅管用
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
ラック式ですので、3/4\"までの曲げ加工ができます。
狭い場所での作業に便利です。
曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。
<使用方法>
ベンダーヘッドの取付け方
1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。
2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。
3.次に②と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)
銅管の曲げ加工
4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください。(図2)
5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3)
曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4)
6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5)
販売価格

22,200円(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/17 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0014ページ

代替品

EA270BS-2
  • 品番

    EA270BS-2

  • コメント

    ショートサイズ

バリエーション一覧
EA270BS ベンダーボディ
EA270BS-2 ベンダーボディ(ショートハンドル)
その他関連
部品EB270-1 : [EA270]用 ラック
部品EB270-2 : [EA270]用 センタ-ピン[Cピン付]
部品EB270-3 : [EA270]用 引きスプリング
部品EB270-6 : [EA270]用 ピン
部品EB270-7 : [EA270]用 リベット
部品EB270-8 : [EA270]用 コイルスプリング
部品EB270-9 : [EA270]用 丸ナット[2個セット]
部品EB270-10 : [EA270]用 カラ-[2個]
部品EB270-11 : [EA270]用 クロ-バネ
部品EB270-12B : [EA270]用 ガイド止めボールト[新タイプ]
部品EB270-13 : [EA270]用 ハンドル[A]
部品EB270-14 : [EA270]用 グリップ
部品EB270-16 : [EA270]用 バネホルダ-
部品EB270-17 : [EA270]用 クロ-
部品EB270-18 : [EA270]用 アルミボディ[A]
部品EB270-19 : [EA270]用 アルミボディ[B]
オプションEA270-3H : [EA270,BS,BS-2用] 3/8" ベンダーヘッド
オプションEA270-4H : [EA270,BS,BS-2用] 1/2" ベンダーヘッド
オプションEA270-5H : [EA270,BS,BS-2用] 5/8" ベンダーヘッド
オプションEA270-6H : [EA270,BS,BS-2用] 3/4" ベンダーヘッド
オプションEA270-6HB : [EA270,BS,BS-2用] 3/4"ベンダーヘッド(逆作用)
オプションEA270CS : ベンダーケース
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top