すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HC-57

品名 : 146mm 耳かき(エラストマー/大)

仕様

メーカーグリーンベル型番G-2193
全長(mm)146ブラシ
ブラック材質エラストマー
重量3g
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。
使用後にそのまま水洗いができ、衛生面でも非常に優れています。
やわらかブラシは心地よさを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
湿った耳垢にも使える大人気の耳かきです。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/07/07 01:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2130ページ
バリエーション一覧
EA916HC-56 146mm 耳かき(エラストマー/小)
EA916HC-57 146mm 耳かき(エラストマー/大)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top