すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916HD-23

品名 : 115mm にぎり鋏(長刃)

仕様

メーカー美鈴ハサミ型番581-L
全長115mm刃長48mm
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼
柄部:ガラス繊維入りナイロン
重量約23g
裁縫、手芸などの幅広い用途に使用できる糸きりはさみ
ちょっとした生地も切りやすい長刃タイプ
カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用し、硬さ・耐摩耗性を向上
ネジを使用しない一体型で生産現場での異物混入を防ぎます。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用。長時間の使用にも手が疲れません。
販売価格

1,250円(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像
  • ちょっとした生地も切りやすい長刃タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top