すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HH-40

品名 : 143mm 爪やすり(巻き爪用)

仕様

メーカーグリーンベル型番PSG-020
全長(mm)143やすり長(mm)ストレート部:27
カーブ部:25
材質ステンレス鋼重量18g
当たって痛いツメの角を2つの形状のヤスリでラクラク滑らかに整えます。
巻き爪用
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/05/29 18:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2188ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2188ページ
  • エスコ便利カタログ2189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top