すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HZ-3

品名 : 100ml 刃物クリーナー

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番GO-1
用途刃物の汚れ、樹液(ヤニ、シブ)、換気扇・レンジ等の油汚れ、タバコのヤニ汚れ、機械汚れに内容量100ml
使用目安10c㎡に対して約3回液性アルカリ性
脱脂力、洗浄力に優れリンス性が抜群です。
熱安定性が高く、室温から60℃までの広範囲で使用できます。(不燃性)
酵素の力で微生物を活性化し生分解性が99%です。
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/15 06:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2559ページ

代替品

EA916HZ-4
バリエーション一覧
EA916HZ-3 100ml 刃物クリーナー
EA916HZ-4 320ml 刃物クリーナー
EA916HZ-5 500ml 刃物クリーナー(詰替用)
ウェブカタログ画像
  • 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。
  • 使用前後の対比

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2558ページ
  • エスコ便利カタログ2559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top