すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916JK-93

品名 : 31mm 仮止めクリップワイド(6個)

仕様

メーカークロバー(Clover)型番22-750
用途・まち針で止めにくい生地の仮止めに
・厚地、ファスナー、ふちどり、生地が重なって厚くなる部分の仮止めに
クリップ幅45mm
開口幅最大10mm全長31mm
材質ポリカーボネート、ステンレス鋼入数6個
まち針の代わりに使える安全な仮止めクリップ
長い直線部分を3ヶ所でしっかり固定できるワイドタイプ
大きなキルト作品のパイピングや厚手のお洋服づくりにオススメです。
クリップなので、外し忘れがおきにくく、手や指を刺してしまう心配もありません。
生地が浮きにく布送りしやすいフラットな台座
5・7・10mmの縫いしろ幅の目安を測れる目盛り付き
指で押さえやすい形で軽い力で開きます。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 15:14現在)

更新
商品入数6販売単位pk
ウェブカタログ画像
入数:6個
  • 入数:6個
  • 直線部分の仮止めに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top