すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916WF-5

品名 : 20g 使い捨てライター

仕様

メーカー新富士バーナー型番PT-01CR
サイズ24.0×11.8×80.5mm(1個あたり)重量19g(1個あたり)
写真と異なるカラーが届くこともございます。(カラーは指定できません。)
チャイルドレジスタンス機能付
入数2個
販売価格

390(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2025/12/16 12:53現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2509ページ
バリエーション一覧
EA916WF-4 50g ガストーチ
EA916WF-5 20g 使い捨てライター
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top