すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-10A

品名 : 6W メガホン(蓄光ボディー/サイレン音付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーノボル電機型番TS-633L
サイズ口径:約150×135mm、
全長:約253mm
ストラップ長:約400mm
(肩にもかけられます。)
重量約630g(電池別)
電源単3電池×6本(別売)出力定格6W(最大10W)
材質ホーン部:ABS樹脂、
ボディ・ハンドル部:ASA樹脂
ホーンマウス:白色
その他:赤色
残光輝度60分後:13mcd/㎡、
900分後:0.3mcd/㎡
保護等級IP66(JIS C0920に準拠)
通達距離音声時:約250m、
サイレン時:約315m
電池持続時間音声時:約9時間、
サイレン時:約50分
周波数特性500Hz~5kHz
(ピークより-26dB以内)
特長・業界初のIP66をクリアした蓄光型タイプ
・ホーンマウスには暗闇でも長時間発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
・約630g(電池を除く)と軽量
・夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立つ
・防水性能が優れており、雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適
・停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心
サイレン音付
★避難誘導に適した蓄光ボディ
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/27 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA916X-101A : メガホン用ホルダー
ウェブカタログ画像
  • ★避難誘導に適した蓄光ボディ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top