すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-93

品名 : 4.5W メガホン(抗ウイルスコーティング/ホイッスル音付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーノボル電機型番TD-504Y
通達距離音声:160m
ホイッスル:250m
ホイッスル
電源単3電池×4本(別売)
サイズ口径:109×205mm、全長:228mm重量400g
材質耐候性ASA樹脂電池持続時間音声:約13時間
ホイッスル:約70分
(アルカリ電池使用時)
出力定格4.5W(最大6W)防塵・防水性能IP66 (JIS C 0920 に準拠する)
機能音量調節つまみ、トークスイッチ、ホイッスルスイッチ周波数特性500Hz~5kHz
(ピークより-26dB 以内)
IP66
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵:保護等級IP66をクリアしており、場所や天候を選びません。
耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリアしています。
ASA樹脂を採用し、耐候性抜群です。
電池交換必要時には、LEDランプが点滅いたします。
ストラップ部分に取り付け外し可能なバックル付き
軽量タイプ
抗ウイルス加工(SIAAマーク付)
販売価格

23,300(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1996ページ

代替品

EA916X-32B
  • 品番

    EA916X-32B

  • コメント

    通達距離・W数に違いあり

バリエーション一覧
EA916X-91 4.5W メガホン(抗ウイルスコーティング)
EA916X-92 4.5W メガホン(抗ウイルスコーティング/サイレン音付)
EA916X-93 4.5W メガホン(抗ウイルスコーティング/ホイッスル音付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top