すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916XK-1A

品名 : 50mm ホイッスル(真鍮製)

仕様

サイズ本体:50×20×21mm(突起部分除く)
リング内径:13mm
リング線径:1.2mm
ストラップ:2×530mm
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ
リング:スチール
本体内玉:コルク
ストラップ:PP
止め具:ABS
重量19g用途人や車の誘導に
ニッケルメッキ仕上げ
着脱式ストラップ付
コルク球入り
販売価格

375(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2025/12/21 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2306ページ

代替品

EA916XK-16
  • 品番

    EA916XK-16

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA916XK-91
  • 品番

    EA916XK-91

  • コメント

    違い:メーカー(ナスコム→ミズケイ)等

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top