すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZL-93

品名 : キーリング(カラビナフック/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

サイズ(mm)30×75リング内径(mm)22
開口幅15mmカラー
材質カラビナ:アルミ(アルマイト加工)
リング:スチール(ニッケルメッキ)
3つに分割されたキーリングが付いています。
ベルトやバッグに簡単に取り付けられます。
販売価格

345(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/20 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA916ZL-92
バリエーション一覧
EA916ZL-92 キーリング(カラビナフック/ブラック)
EA916ZL-93 キーリング(カラビナフック/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA916ZL-92です
  • ※画像はEA916ZL-92です
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top