すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917AL-22

品名 : 437x285x365mm/25.0L クーラーボックス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CL-25
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール容量25.0L
重量2.1kgカラーブルー
外寸(W×D×H)mm437×285×365内寸(W×D×H)mm364×201×318
収納の目安2Lペットボトル7本
500mlペットボトル20本
本体内側は抗菌仕様
フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。
販売価格

4,900(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 23:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA917AN-25
  • 品番

    EA917AN-25

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA917AL-21 500x290x280mm/19.3L クーラーボックス
EA917AL-22 437x285x365mm/25.0L クーラーボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top