すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA919SD-10

品名 : 手押しエアーポンプ(ダブルアクション)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UX-2621
ボール用
全長250mm(本体のみ)ホース長約95mm
重量(g)65(本体のみ)材質本体:ポリプロピレン、ホース:ナイロン、針:鉄・ポリプロピレン
押しても引いても入る2wayタイプ
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/06/13 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2528ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top