すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA919SH-11

品名 : AC100V 電動エアーポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-3424
電源AC100V消費電力75W
本体サイズ100×138×120(H)mmコード長3m
エアーベッド、大型浮き輪の空気入れに!
ノズル3種付
吐出量600L/分連続使用時間10分以内
販売価格

5,460(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2528ページ

代替品

EA919SH-7A
  • 品番

    EA919SH-7A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top