すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AF-26A

品名 : 100g 潤滑グリース(低温用/シリコーングリース)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー信越化学工業型番G-30F
内容量100g使用温度範囲-60~180℃
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。
カラー灰白色
シリコーン径なので耐熱性、耐水性にすぐれています。
ちょう度340~400
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920AF-26AA
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top