すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CB-90

品名 : AC200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSPG型番S9I90GDH
出力90W電圧単相AC200V
電流0.90A(50Hz)
1.00A(60Hz)
起動トルク0.500N・m(50/60Hz)
定格トルク0.690N・m(50Hz)
0.580N・m(60Hz)
定格回転速度1300rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量6.0μF重量2.93kg
リード線タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

12,300円(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CB-6 AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)
    EA968CB-15 AC200V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)
    EA968CB-25 AC200V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
    EA968CB-40 AC200V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)
    EA968CB-60 AC200V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)
    EA968CB-90 AC200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)
    その他関連
    オプションEA968CZ-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-10 : 1/10 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-13 : 1/12.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-15 : 1/15 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-18 : 1/18 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-20 : 1/20 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-25 : 1/25 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-30 : 1/30 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-36 : 1/36 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-40 : 1/40 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-50 : 1/50 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-60 : 1/60 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-75 : 1/75 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-90 : 1/90 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-100 : 1/100 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-120 : 1/120 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-150 : 1/150 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-180 : 1/180 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CZ-200 : 1/200 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CS-60 : 60・90W用 中間ギヤヘッド
    オプションEA968CT-60 : 60・90W用 取付プレート
    オプションEA968DG-3 : 1/3 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-4 : 1/3.6ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-5 : 1/5 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-6 : 1/6 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-8 : 1/7.5ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-9 : 1/9 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-10 : 1/10 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-13 : 1/12.5ギヤヘッド(60-90W用フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-15 : 1/15 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-18 : 1/18 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-20 : 1/20 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-25 : 1/25 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-30 : 1/30 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-36 : 1/36 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-40 : 1/40 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-50 : 1/50 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-60 : 1/60 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-75 : 1/75 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-90 : 1/90 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-100 : 1/100ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-120 : 1/120ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-150 : 1/150ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-180 : 1/180ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    オプションEA968DG-200 : 1/200ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top