すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CV-150

品名 : 1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカーSPG型番S6DA150B1
減速比1/150許容トルク2.94N・m(50/60Hz)
サイズ□60mm
6W用
ボールベアリングタイプ
販売価格

7,900円(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CV-3 1/ 3 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-4 1/ 3.6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-5 1/ 5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-6 1/ 6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-8 1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-9 1/ 9 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-10 1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-13 1/12.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-15 1/15 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-18 1/18 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-20 1/20 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-25 1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-30 1/30 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-36 1/36 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-40 1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-50 1/50 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-60 1/60 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-75 1/75 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-90 1/90 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-100 1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-120 1/120 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-150 1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-180 1/180 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CV-200 1/200 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    その他関連
    本体EA968CA-6 : AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CB-6 : AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CC-6 : AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CD-6 : AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CG-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター
    本体EA968CP-6 : AC200V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968DA-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DB-6 : AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DC-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DD-6 : AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DE-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    本体EA968DF-6 : AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top