すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CC-40

品名 : AC100V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

仕様

メーカーSPG型番S9I40GCL-T
出力40W電圧単相AC100V
電流0.80A(50Hz)
0.85A(60Hz)
起動トルク0.240N・m(50/60Hz)
定格トルク0.310N・m(50Hz)
0.260N・m(60Hz)
定格回転速度1300rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量10.0μF重量2.45kg
端子箱付タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1219ページ
バリエーション一覧
EA968CC-6 AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-15 AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-25 AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-40 AC100V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-60 AC100V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
その他関連
オプションEA968CY-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-10 : 1/10 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-13 : 1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-15 : 1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-18 : 1/18 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-20 : 1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-25 : 1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-30 : 1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-36 : 1/36 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-40 : 1/40 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-50 : 1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-60 : 1/60 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-75 : 1/75 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-90 : 1/90 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-100 : 1/100 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-120 : 1/120 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-150 : 1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-180 : 1/180 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-200 : 1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CS-40 : 40W用 中間ギヤヘッド
オプションEA968CT-40 : 40W用 取付プレート
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1218ページ
  • エスコ便利カタログ1219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top