すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AF-4

品名 : 300ml グリーススプレー(チェーン用)

カタログ訂正

25/09/03 ちょう度の誤り。誤:約370、正:約275(9025 No.56)

仕様

メーカーイチネンケミカルズ型番000512
商品名チェーングリース内容量300ml
使用温度範囲-15~120℃
用途・各種チェーン、フォークリフト等の潤滑(シールチェーン対応)
・ユニックのワイヤー潤滑
・狭い隙間へのグリース注入
・飛び散りやグリースがタレて問題になる部位の潤滑
基油鉱油
ちょう度約275耐荷重性能0.85MPa以上
成分リチウム石鹸系グリース、白色固体潤滑剤、脂肪族系炭化水素、LPG融着荷重1961N
増ちょう剤リチウム石鹸耐熱性100℃
JIS分類2号塩水噴霧120時間以上
リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに
飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。
耐水、耐酸、耐アルカリ性
2WAYノズル
浸透性があり、細部にグリースが行き渡ります。
シールチェーン等のOリングに影響がありません。
水がかかっても性能が低下しません。
白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性と極圧性をもっています。
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 120ml
〈使用方法〉
スプレー時は浸透させる為に粘度が低いので、バイクのチェーンなど
高速回転のチェーンへの使用時はスプレー後20分間放置してください。
①可能な場合はチェーンを洗浄してください。
②缶をよく振ってからチェーンにスプレーしてください。
③塗布後、30~60分で溶剤が乾燥し、グリース性能を発揮します。
〈耐水性〉
水を吸ったり、変質したりせず、水に対して強い製品
〈2種類のスプレー方式〉
広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
〈PRTR|該当〉
環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/09/14 06:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1554ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top