すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AG-10

品名 : 420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

仕様

メーカースリーボンド型番パンドー 39C
成分シリコーンオイル内容量420ml
使用温度範囲0~40℃耐熱性+250℃
プラスチック、ゴム、陶磁器などの金型の離型に効果的です。
耐熱性(+250℃)に優れていますので分解残滓(かす)を残しません。悪臭や煙の発生も有りません。
また、科学的に不活性ですので金型を腐食したり成型物を汚損したりしません。
表面張力の小さいシリコンオイルを使用していますので、「ぬれ」が良く吹付けるだけで金型の細部にまで
行き渡って均一な膜を作ります。従ってシャープな型取りができます。また、複雑な金型に使用できます。
しっとりした独特の光沢ある仕上りになります。
エアゾールタイプですので作業性は抜群です。
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/24 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1559ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top