すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AJ-21

品名 : 320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

仕様

メーカー鈴木油脂工業型番S-2558
商品名サビ一発
中性
内容量320ml重量341g
外観無色透明臭気なし
溶解性水に微溶
金属部品等の錆取り用に
ムースタイプで無駄なく錆びた部分にスプレーできます。
しつこい錆も2~3分で除去できるため、効率的な作業が可能です。
スプレー後2~3分で、布等で拭き取ってください。
拭き取り後は、水洗いまたは塗らした布等でのふき取りを十分に行ってください。
拭き取った後は、ふたたび錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行ってください。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/07/10 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1558ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top