すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AJ-8

品名 : 70g 金属みがき剤(綿)

仕様

内容量70g成分綿、研磨材(13%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
適応材銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属使用できないものプラスチックにメッキしたもの、貴金属、塗装面(塗膜が剥がれることがあります)、食器類
用途自転車の金属部分、真ちゅう仏具、蛇口、ドアノブ、
工具、はさみ、メダル、楽器など
金属・さびの汚れを落とし、本来のツヤが出るとともに変色・汚れを防ぎます。
★ワタをちぎってこするだけなので手軽に使えて便利
※ひどい鉄さびには効果がありません。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/05/05 13:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1558ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top