すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AK-28

品名 : 1.0L ねじ加工・切削オイル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエーゼット型番831
内容量1L粘度(ISO VG)15
総重量985g
不水溶性切削油
ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
成分鉱物油危険等級第3石油類危険等級Ⅲ
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920AK-28A
  • 品番

    EA920AK-28A

  • コメント

    変更点:容器の形状

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top