すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA920AK-33

品名 : 15ml 鍵穴潤滑パウダースプレー

仕様

メーカー建築の友型番KK-01
商品名鍵穴のクスリ用途・玄関ドア、自動車、南京錠などの鍵穴に
・自転車などのダイヤル式錠に
・引き戸の戸車や、ふすま、障子の敷居に
内容量15ml色白
使用回数(目安)約30回(鍵穴に1回約0.5秒噴射)使用温度範囲常温(40℃以上で破損の恐れがあります。)
成分ボロン(窒化ホウ素)、エタノール7ml、LPG
細部まで浸透!ボロン(窒化ホウ素)配合エアゾール潤滑剤
アルコールで古い油・ホコリを洗浄&ボロン粉末で滑りスムーズ
乾燥後はベトつかずホコリが付かないサラサラ仕上げ
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

商品動画

商品説明商品説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top