すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AT-31

品名 : 420ml 防水スプレー(超強力)

仕様

メーカーコニシ型番#05452
商品名防水スプレーハイパワー
スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バッグ・傘などの繊維製品の防水・防汚に
内容量420ml使用目安傘4本分
フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく
繊維の通気性を損なわない
皮革製品にも使えます。
重量408g
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2025/12/14 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2214ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2214ページ
  • エスコ便利カタログ2215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top