簡単シールはがしスプレー
シミになりにくく跡がキレイ
仕様
内容量 | 100ml | 使用量 | 5cm角シール3秒噴射 約45枚分(0.1㎡) |
---|
シミになりにくく跡がキレイ |
ダンボールにも対応 |
垂直面でも垂れにくく使いやすい |
下地への影響が少ない |
紙製シール、フィルムステッカー、クラフトテープ、セロハンテープ、両面テープ、荷造りテープ、カッティングシート等をはがす時に |
粘着剤のベトつき除去に |
【注意事項】 ・貼り付け期間や周辺の環境によっては、粘着剤が固くなりはがせない場合があります。切手ははがせません。 ・高価な製品(自動車、高級家具、ピアノ等)、皮革製品、塩ビ壁紙、電子機器等は使用しないでください。 |
販売価格 | 550円(税抜)/
605円(税込)
| カタログ価格 | 550円(税抜)/605円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
23 (2025/08/31 15:31現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2206ページ |
---|