高域な温度範囲で耐熱・耐寒・耐水性に優れ潤滑力を長期キープ
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1066 |
---|
商品名 | シリコングリースメイト | 適用温度 | -50℃~250℃ |
---|
効果 | 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性。 | 内容量 | 180ml |
---|
形状 | スプレー | 使用温度範囲 | -50~250℃ |
---|
用途 | 自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ | | |
---|
ゴムやプラスチックにも使用できます。 |
フッ素配合でパワフルな潤滑力 |
横吹き・逆さ吹き不可 |
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 |
販売価格 | 1,340円(税抜)/
1,474円(税込)
| カタログ価格 | 1,340円(税抜)/1,474円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
24 (2025/09/05 15:33現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1553ページ |
---|