すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920KA-7

品名 : 70ml スーパー5-56潤滑・防錆剤

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番3026
商品名スーパー5-56内容量70ml
サイズφ35×137(H)mm重量80g
成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤用途工具や金属製品の防錆・潤滑・清浄・防湿
フッ素樹脂(PTFE)を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属の極めて微小な穴や隙間にも浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、サビの発生を長期防ぎます。
使用温度範囲-20~150℃
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 93

(2025/09/14 06:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1555ページ
バリエーション一覧
EA920KA-7 70ml スーパー5-56潤滑・防錆剤
EA920KA 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤
EA920KA-1A 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤(20本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top