すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920LE-6

品名 : 4.0L ワックス剥離剤

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CH62-04LX-MB
商品名リムーバー用途化学床材等のワックス剥離に
内容量4L希釈5~20倍
標準使用量200ml/㎡
強アルカリ性
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
販売価格

6,040(税抜)/ 6,644円(税込)

カタログ価格

6,040円(税抜)/6,644円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/06 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2205ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2204ページ
  • エスコ便利カタログ2205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top