すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920NA-1

品名 : 60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

仕様

メーカーダイゾーニチモリ型番N-120
商品名ラバー兼用ブレーキグリース用途ブレーキパーツのほとんどに使用でき、バックプレートとシューの当たり面にも効果があります
内容量60g形状半固形
灰黒色耐熱温度200℃
使用温度範囲-20~180℃
二硫化モリブデン配合のラバー兼用グリース。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/09/14 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0322ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ322ページ
  • エスコ便利カタログ323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top