すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920SD-11

品名 : 500g 万能グリース

仕様

メーカーエーゼット型番750
使用温度範囲-25~120℃内容量500g
仕様NLGI-2黄褐色
高品質の鉱油をベースとした万能グリースです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/07/17 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1553ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1552ページ
  • エスコ便利カタログ1553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top