防錆・耐候性の表面コーティング(つや消し)、温度耐性300℃まで!
仕様
内容量 | 400ml | 可使時間 | 10分 |
---|
硬化時間 | 4~6時間 | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
---|
耐熱温度 | -50~300℃ | 表面仕上がり | ツヤ消し |
---|
ガンサイズ | 135×25×130mm | | |
---|
EA920SW-4のガン付タイプ |
摩耗防止効果 |
耐候性があります。 |
損傷したステンレス部品の補修に |
耐候性に優れており、屋外でのあらゆる用途に使用できます |
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。 |
<使用用途> ステンレス部品の補修、屋外でのあらゆる用途に、トラック・トレーラーのボディに、外観の美化に、サイロ・パイプラインに |
手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。 |
販売価格 | 3,820円(税抜)/
4,202円(税込)
| カタログ価格 | 3,820円(税抜)/4,202円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/07/01 19:57現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 1536ページ |
---|